Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC comprido 32/3

N.º do artigo: 215157 32/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: no
  • Estratégia de maquinagem: MTC
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Mango cilíndrico
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado; Fresado circular; Ramping
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 50 mm
Comprimento total Ltot. 250 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 58 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 62 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,2 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 23,95 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1805..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215157 32/3
EAN/GTIN 4045197349248
Número do fabricante 215157 32/3

Descrição

Ejecución:

Fresas de canto de precisão de passo irregular para um funcionamento suave, máxima precisão e potência de corte. Fresa de canto de pastilhas reversíveis de alto desempenho com geometria com força de corte reduzida para utilização em MTC em condições instáveis ou para fusos com baixa potência de acionamento.
Sem refrigeração interna.

Aplicación:

Para fresagem de cantos com grandes profundidades, mesmo em material sólido. Uso universal em todos os materiais de aço, bem como em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.
Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem (MTM).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
Ao utilizar pastilhas reversíveis com um raio superior a 3,1 mm, é necessário modificar o assento da pastilha.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta