{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pastilha de corte reversível adequada | AP.T 1805.. | |
Série | Softcut® | |
Ângulo γ | 75 grau | |
Modelo da haste | con taladro | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 3 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 6 | |
Comprimento total Ltot. | 60 mm | |
⌀ mínimo D | 35 mm | |
⌀ maior D1 | 50 mm | |
largura de chanfro alcançável b | 7,5 mm | |
comprimento de chanfro alcançável l | 29,5 mm | |
altura de chanfro alcançável h | 27,8 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Avanço do dente com hmáx. | 0,11 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de achaflanado |
Número do artigo | 215152 75 | |
EAN/GTIN | 4045197801029 | |
Número do fabricante | 215152 75 |