Carrete de cable

N.º do artigo: 2151-2435
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 2151-2435
EAN/GTIN 4017976900629
Número do fabricante 2151-2435

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carrete de cable como kit de fijación para mesa de transporte ligera de 600 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Según VDE con protección térmica. Versión para zonas húmedas con 25 m de cable de goma 3 x 1,5. Bloqueable mediante candado (no incluido en el volumen de suministro). Para los modelos 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Característica:

Nota: para carro ligero 600 mm amplio

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta