Ejecución:
equipo
Descripción:
Carrete de cable como kit de fijación para mesa de transporte MultiVario de 700 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Según VDE con protección térmica. Versión para zonas húmedas con 25 m de cable de goma 3 x 1,5. Bloqueable mediante candado (no incluido en el volumen de suministro). Para los modelos 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475, 2476, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462
Característica:
Nota: para carro MultiVario 700 mm amplio