Estetoscopio ∙ 1080 mm

N.º do artigo: 2151
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
Tipo de produto Endoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2151
EAN/GTIN 4000896013043
Número do fabricante 2151
Número L L60140 461

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Localización de piezas defectuosas
p. ej., ejes, cojinetes y engranajes
  • Membrana con gran transmisión
  • Punta de acero: 180 mm
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 1080 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta