SOMT 09T304 TR UNI

N.º do artigo: 215078 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,01 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,19 € / Peça
sob pedido
Em stock
8 831 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 09T304 TR
Tipo UNI
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB735
Óleo de corte MD
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,97 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215078 UNI
EAN/GTIN 4045197455031
Número do fabricante 215078 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
320
Aço < 750 N/mm²
P
215
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas, sinterizadas com precisão e retificadas. Alta durabilidade e resistência ao desgaste graças à estrutura de grão fino.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap máx = 5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta