SOMT 09T304 TR ST900

N.º do artigo: 215069 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,01 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,19 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 031 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 09T304 TR
Tipo ST900
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,14 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,97 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215069 ST900
EAN/GTIN 4045197554420
Número do fabricante 215069 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
360
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
210
Aço < 1100 N/mm²
P
200
Aço < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas, sinterizadas com precisão e retificadas. Alta durabilidade e resistência ao desgaste graças à estrutura de grão fino.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap máx = 5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta