SOMT 09T304 FR com revestimento de diamante ALU

N.º do artigo: 215066 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
149 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 09T304 FR
Tipo ALUMÍNIO
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7810
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,13 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,97 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215066 ALU
EAN/GTIN 4045197555748
Número do fabricante 215066 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
780
Alumínio (apara curta)
N
780
Alumínio > 10% Si
N
780
Grafite, GFK, CFK
N
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas, sinterizadas com precisão e retificadas. Alta durabilidade e resistência ao desgaste graças à estrutura de grão fino.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap máx = 5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta