SOMT 09T304 FR ALU

N.º do artigo: 215065 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,25 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,55 € / Peça
sob pedido
Em stock
5 099 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 09T304 FR
Tipo ALUMÍNIO
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HU7710
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,13 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,97 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215065 ALU
EAN/GTIN 4045197302922
Número do fabricante 215065 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
780
Alumínio (apara curta)
N
700
Alumínio > 10% Si
N
610
CuZn
N
480
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas, sinterizadas com precisão e retificadas. Alta durabilidade e resistência ao desgaste graças à estrutura de grão fino.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap máx = 5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta