Hoja intercambiable para mangos PB 215 A, 8215 A, DigiTorque y MecaTorque, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

N.º do artigo: 215.D 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215.D 6
EAN/GTIN 7610733038794
Número do fabricante PB 215.D 6
Número L L60060 1298

Descrição

Descripción:

  • Hoja intercambiable para mangos PB 215 A, 8215 A, DigiTorque y MecaTorque
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 6 mm
  • Hoja intercambiable: Sí
  • Longitud de la hoja: 140 mm
  • Longitud total: 220 mm
  • Para tornillos metálicos M: 8 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta