Llave acodada larga, para tornillos con hexágono interior (pulgadas), bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

N.º do artigo: 214Z.3/32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214Z.3/32
EAN/GTIN 7610733012930
Número do fabricante PB 214Z.3/32
Número L L60060 1042

Descrição

Descrição:

  • Llave acodada larga
  • Para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Longitud interior del mango: 97 mm
  • Longitud interior del pasador: 17 mm
  • Perfil: para tornillos hexagonales interiores pulgadas
  • Toma hexagonal tamaño de tornillo pulgadas Dimensiones: 3/32″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta