SOMT 083604 PDER UNI

N.º do artigo: 214954 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,16 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,96 € / Peça
sob pedido
Em stock
940 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 083604 PDER
Tipo UNI
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,6 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214954 UNI
EAN/GTIN 4045197674746
Número do fabricante 214954 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
190
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

A espessura da pastilha reforçada permite uma geometria de cavidade claramente moldada para um comportamento de corte positivo e minimiza a sensibilidade à rutura.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta