SOMT 083604 PDER INOX

N.º do artigo: 214932 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,16 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,96 € / Peça
sob pedido
Em stock
610 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 083604 PDER
Tipo INOX
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7630
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,15 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,6 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214932 INOX
EAN/GTIN 4045197674739
Número do fabricante 214932 INOX

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

A espessura da pastilha reforçada permite uma geometria de cavidade claramente moldada para um comportamento de corte positivo e minimiza a sensibilidade à rutura.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta