SOMT 083604 PDER ST500

N.º do artigo: 214916 ST500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,34 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,28 € / Peça
sob pedido
Em stock
504 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 083604 PDER
Tipo ST500
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CU7530
Óleo de corte Cermet
Avanço fz por dente 0,12 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,6 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214916 ST500
EAN/GTIN 4045197706614
Número do fabricante 214916 ST500

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
270
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

A espessura da pastilha reforçada permite uma geometria de cavidade claramente moldada para um comportamento de corte positivo e minimiza a sensibilidade à rutura.

Material de corte:

Cermet.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta