{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Projeção L1 | 45 mm | |
Comprimento total Ltot. | 105 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.. 0836.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 214902 32/4 | |
EAN/GTIN | 4045197674418 | |
Número do fabricante | 214902 32/4 |