SOMT 120504 PDER UNI

N.º do artigo: 214884 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,34 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,78 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 212 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 120504 PDER
Tipo UNI
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7520
Óleo de corte MD
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 5,56 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214884 UNI
EAN/GTIN 4045197716446
Número do fabricante 214884 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
190
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Espessura da pastilha reforçada para os mais altos requisitos de maquinagem. Proteção contra o desgaste graças ao revestimento de última geração.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta