SOMT 120508 PDER ST1400

N.º do artigo: 214870 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,34 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,78 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 410 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 120508 PDER
Tipo ST1400
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,22 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 5,56 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214870 ST1400
EAN/GTIN 4045197550651
Número do fabricante 214870 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
130
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Espessura da pastilha reforçada para os mais altos requisitos de maquinagem. Proteção contra o desgaste graças ao revestimento de última geração.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta