GARANT Softcut HSI 32/2

N.º do artigo: 214853 32/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste con rosca
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Comprimento total Ltot. 42 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Rosca de alojamento M M16
Pastilha de corte reversível adequada SO.. 1205..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214853 32/2
EAN/GTIN 4045197608680
Número do fabricante 214853 32/2

Descrição

Ejecución:

Alta suavidade de funcionamento devido à geometria individual da ferramenta. Design de pastilha extremamente estável para avanços ideais. Fixação de pastilha reversível através de um parafuso especial com alta resistência ao cisalhamento.

Aplicación:

Para excelentes qualidades de superfície. Fresagem sem rebarbas.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
Para cantos de 90° exatos, selecionar ap = 8 mm.
Para poder usar todas as 4 arestas de corte, a pastilha reversível deve ser rodada sempre na direção indicada (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


GARANT Softcut HSI  32/2

GARANT Softcut HSI 32/2

sob pedido
Em stock
4 peças em stock
280,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
249,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2
Aplicação de fresagem Escuadrado Fresado circular; Ramping; Plunging
Comprimento total Ltot. 42 mm 35 mm
Refrigeração interior
Modelo da haste con rosca con rosca
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta