{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pastilha de corte reversível adequada | SO.T 120504 PDER | |
Série | Softcut® | |
Modelo da haste | con perforación | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 3 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 9 | |
Comprimento total Ltot. | 65 mm | |
⌀ mínimo D | 53,9 mm | |
⌀ maior D1 | 85 mm | |
comprimento de chanfro alcançável l | 22 mm | |
altura de chanfro alcançável h | 15 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de achaflanado |
Número do artigo | 214851 53,9 | |
EAN/GTIN | 4062406359706 | |
Número do fabricante | 214851 53,9 |