{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 29,4 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 80,5 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102,3 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,25 mm | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.. 1205.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219833 (15IP; 3 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 214848 52/4 | |
EAN/GTIN | 4067263117247 | |
Número do fabricante | 214848 52/4 |