Calibre ∙ 106 mm

N.º do artigo: 2147
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
Tipo de produto Calibre espesores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2147
EAN/GTIN 4000896012824
Número do fabricante 2147
Número L L60140 4403

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para comprobar la distancia entre los electrodos de las bujías
  • Dimensión en mm = Juego de calibres D
  • 20 piezas, 0,05 - 1,0 de aumento
  • Acero inoxidable
  • Longitud de las hojas (orificio – punta): 69,73 mm
  • Radio en la punta 15 mm
  • Dimensiones / longitud: 106 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta