BGHX 15L5 PCFR ALU

N.º do artigo: 214525 ALU
Desconto
15,93 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,08 € 15,93 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,90 € 13,28 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 969 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível BGHX 15L5 PCFR
Tipo ALUMÍNIO
Tipo HU7810
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,25 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214525 ALU
EAN/GTIN 4045197608130
Número do fabricante 214525 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
750
Alumínio (apara curta)
N
750
Alumínio > 10% Si
N
300
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis de metal duro polidas com precisão, ideais para o processamento de materiais de alumínio de paredes finas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 1×D/ap = 5 mm, ap máx = 10 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta