SDHT 0903 AFFN ALU

N.º do artigo: 214478 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,17 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,31 € / Peça
sob pedido
Em stock
550 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SDHT0903-AFFN
Tipo ALUMÍNIO
Tipo HU7815
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,19 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214478 ALU
EAN/GTIN 4045197707475
Número do fabricante 214478 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
1500
Alumínio (apara curta)
N
1000
Alumínio > 10% Si
N
500
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

  • Pastilhas reversíveis adequadas para velocidades de corte e avanços mais elevados.
  • Sinterizado com precisão e retificado para obter as melhores qualidades de superfície.
  • Estrutura de grão fino para alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta