SDMX 0903 AFEN ST900

N.º do artigo: 214477 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,65 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 527 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SDMX 0903 AFEN
Tipo ST900
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,14 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214477 ST900
EAN/GTIN 4045197554406
Número do fabricante 214477 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
360
Aço < 750 N/mm²
P
255
Aço < 900 N/mm²
P
215
Aço < 1100 N/mm²
P
190
Aço < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
160
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

  • Pastilhas reversíveis adequadas para velocidades de corte e avanços mais elevados.
  • Sinterizado com precisão e retificado para obter as melhores qualidades de superfície.
  • Estrutura de grão fino para alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta