SDMX 0903 AFEN INOX

N.º do artigo: 214460 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,53 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,61 € / Peça
sob pedido
Em stock
11 528 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SDMX 0903 AFEN
Tipo INOX
Tipo HB7635
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,14 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214460 INOX
EAN/GTIN 4045197302908
Número do fabricante 214460 INOX

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
270
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

  • Pastilhas reversíveis adequadas para velocidades de corte e avanços mais elevados.
  • Sinterizado com precisão e retificado para obter as melhores qualidades de superfície.
  • Estrutura de grão fino para alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta