SDMX 0903 AFEN UNI

N.º do artigo: 214441 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,65 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 899 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SDMX 0903 AFEN
Tipo UNI
Tipo HB735
Óleo de corte HM
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214441 UNI
EAN/GTIN 4045197601704
Número do fabricante 214441 UNI

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
650
Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

  • Pastilhas reversíveis adequadas para velocidades de corte e avanços superiores.
  • Sinterizado com precisão e retificado para obter as melhores qualidades de superfície.
  • Estrutura de grão fino para alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta