SDMX 0903 AFEN UNI

N.º do artigo: 214440 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,43 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,53 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 861 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SDMX 0903 AFEN
Tipo UNI
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214440 UNI
EAN/GTIN 4045197302885
Número do fabricante 214440 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
350
Aço < 750 N/mm²
P
255
Aço < 900 N/mm²
P
230
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
130
GG(G)
K
235
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

  • Pastilhas reversíveis adequadas para velocidades de corte e avanços mais elevados.
  • Sinterizado com precisão e retificado para obter as melhores qualidades de superfície.
  • Estrutura de grão fino para alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta