Fresa plana 45° 25/4

N.º do artigo: 214395 25/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 33,2 mm
Projeção L1 44 mm
Comprimento total Ltot. 100 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
Pastilha de corte reversível adequada SD.. 0903
⌀ D3 33 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 58 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 64 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1,5 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,27 mm
Comprimento de ramping L para αmáx. 22,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214395 25/4
EAN/GTIN 4045197221643
Número do fabricante 214395 25/4

Descrição

Versão:

Elevado número de arestas de corte para máxima produtividade. Ajuste positivo para um corte suave e baixo consumo energético.

Vantagem:

Máxima produtividade devido a:
  • Velocidade de corte máxima.
  • Avanços máximos.
  • Tempos de processamento curtos.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,5 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta