SEHT 1204 AFFN com revestimento de diamante ALU

N.º do artigo: 214351 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    68,47 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    57,06 € / Peça
sob pedido
Em stock
122 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SEHT 1204 AFFN
Tipo ALUMÍNIO
Tipo HB7810
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,24 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 4,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214351 ALU
EAN/GTIN 4045197555724
Número do fabricante 214351 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
725
Alumínio (apara curta)
N
650
Alumínio > 10% Si
N
480
Grafite, GFK, CFK
N
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta