SEKT 1204 AFTN UNI

N.º do artigo: 214312 UNI
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,85 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
9 932 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SEKT 1204 AFTN
Tipo UNI
Tipo HB725
Óleo de corte HM
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 4,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214312 UNI
EAN/GTIN 4067263095286
Número do fabricante 214312 UNI

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
450
Aço < 500 N/mm²
P
280
Aço < 750 N/mm²
P
260
Aço < 900 N/mm²
P
240
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
120
Aço < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
170
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta