Mazos BluGuard ∙ 260 mm

N.º do artigo: 2142-1
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2142-1
EAN/GTIN 4000896196227
Número do fabricante 2142-1
Número L L60140 3948

Descrição

Descripción:


  • Casquillo de acero para la protección del mango: seguridad adicional de HAZET
    • La máxima protección contra la rotura del mango si se falla un golpe
    • Mayor resistencia contra la flexión gracias al reborde estabilizador acodado y en todo el contorno
    • El casquillo de acero para la protección del mango de HAZET garantiza la máxima protección en caso de fallar un golpe
  • Mango de hichory
  • Con casquillo para la protección del mango
  • DIN 6475
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 260 mm
  • Peso neto (kg): 1.23 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta