SEKR 1203 AFTN INOX

N.º do artigo: 213925 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,21 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,51 € / Peça
sob pedido
Em stock
10 843 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SEKR 1203 AFTN
Tipo INOX
Tipo HB7635
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,19 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213925 INOX
EAN/GTIN 4045197302809
Número do fabricante 213925 INOX

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
215
Aço < 750 N/mm²
P
205
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
95
Aço < 1400 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta