SEKN 1203 AFTN GG

N.º do artigo: 213905 GG
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,21 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,51 € / Peça
sob pedido
Em stock
8 991 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SEKN 1203 AFTN
Tipo GG
Tipo HB7710
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,15 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213905 GG
EAN/GTIN 4045197302724
Número do fabricante 213905 GG

Tabela de aplicação

GG(G)
K
130
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta