{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 200 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 213 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.. 1203.. | |
Parafuso de aperto para pastilha reversível | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Calço | 219860 | |
Parafuso tensor para calço | 219861 (TX8) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 213890 200/10 | |
EAN/GTIN | 4045197666581 | |
Número do fabricante | 213890 200/10 |