Fresa plana 45° 160/7

N.º do artigo: 213890 160/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 7
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 160 mm
Número de arestas de corte Z 7
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 178 mm
Comprimento total Ltot. 63 mm
⌀ do orifício de alojamento 40 mm
Pastilha de corte reversível adequada SE.. 1203..
Parafuso de aperto para pastilha reversível 219862 (25IP; 6 Nm)
Calço 219860
Parafuso tensor para calço 219861 (TX8)
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213890 160/7
EAN/GTIN 4045197666574
Número do fabricante 213890 160/7

Descrição

Ejecución:

Fresa plana de 45° de passo irregular para um funcionamento suave. Assento de pastilha reversível de precisão graças aos calços especiais de metal duro.
Para alojamentos conforme DIN 2079 com 4 furos de fixação adicionais.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta