{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 113 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.. 1203.. | |
Parafuso de aperto para pastilha reversível | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Calço | 219860 | |
Parafuso tensor para calço | 219861 (TX8) | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 213890 100/6 | |
EAN/GTIN | 4045197666550 | |
Número do fabricante | 213890 100/6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana 45° 100/6
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
482,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
456,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
314,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Modelo da haste | con taladro | con taladro | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | 45 grau | 45 grau |