SPLR 120308 S UNI

N.º do artigo: 213600 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,96 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,30 € / Peça
sob pedido
Em stock
135 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SPLR 120308 S
Tipo UNI
Tipo HB7535
Óleo de corte HM
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213600 UNI
EAN/GTIN 4045197319371
Número do fabricante 213600 UNI

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
500
Alumínio > 10% Si
N
400
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
250
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
200
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta