SEMT 1305 AGSR INOX

N.º do artigo: 213588 INOX
Desconto
10,92 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,82 € 10,92 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,35 € 9,11 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 752 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SEMT 1305 AGSR
Tipo INOX
Tipo HB8630
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,22 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 5,56 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213588 INOX
EAN/GTIN 4045197941046
Número do fabricante 213588 INOX

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Espessura da pastilha reforçada para os mais altos requisitos de maquinagem. Proteção contra o desgaste graças ao revestimento de última geração.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae =0,5... 1×D/apmáx = 4 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta