ONMU 05T6 ANER ST1400

N.º do artigo: 213430 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,25 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 194 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ONMU 05T6 ANER
Tipo ST1400
Tipo HB7510
Óleo de corte HM
profundidade máxima de corte ap máx. 3 mm
Avanço fz por dente 0,25 mm
Número de trocas/cortes 16
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213430 ST1400
EAN/GTIN 4045197605948
Número do fabricante 213430 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
220
Aço < 1400 N/mm²
P
200
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

De dupla face com 2×8 arestas de corte.

Recomendación:

Para obter as máximas qualidades de superfície, selecionar a tolerância de placas E e combine com placa(s) de acabamento largas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta