Fresa plana TwinCut 45° passo largo 160/7

N.º do artigo: 213410 160/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 7
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TwinCut
⌀ das lâminas DC 160 mm
Número de arestas de corte Z 7
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U 171,8 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U 175,2 mm
Comprimento total Ltot. para placas SN.U 63 mm
Comprimento total Ltot. para placas ON.U 61,3 mm
⌀ do orifício de alojamento 40 mm
Pastilha de corte reversível adequada SN.U; ON.U
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Calço 219897
Parafuso tensor para calço 219899
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213410 160/7
EAN/GTIN 4045197605474
Número do fabricante 213410 160/7

Descrição

Ejecución:

A partir de ⌀ 160 mm, para alojamentos conforme DIN 2079 com 4 furos de fixação adicionais e sem refrigeração interna.

Aplicación:

Com pastilhas de corte de dupla face com 8 arestas de corte (ON.U) ou 4 arestas de corte (SN.U).

Pieza de repuesto:

O calço n.º 219897 pode ser usado com ambos os tipos de pastilhas reversíveis.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
Não é permitido o equipamento misto de ON.U e SN.U.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta