OFMT 050405 TN ALU

N.º do artigo: 213358 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,00 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,34 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 339 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível OFMT 050405 TN
Tipo ALUMÍNIO
Raio do canto 0,5 mm
Tipo HU7815
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,18 mm
Número de trocas/cortes 8
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213358 ALU
EAN/GTIN 4045197707468
Número do fabricante 213358 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
1350
Alumínio (apara curta)
N
1150
Alumínio > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas sinterizadas com precisão e retificadas. Os substratos de grão fino garantem alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta