OFEW 050405 TN ST1400

N.º do artigo: 213325 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,98 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,98 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 610 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível OFEW 050405 TN
Tipo ST1400
Raio do canto 0,5 mm
Tipo HB7515
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,14 mm
Número de trocas/cortes 8
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213325 ST1400
EAN/GTIN 4045197553843
Número do fabricante 213325 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
390
Aço < 750 N/mm²
P
275
Aço < 900 N/mm²
P
245
Aço < 1100 N/mm²
P
230
Aço < 1400 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas sinterizadas com precisão e retificadas. Os substratos de grão fino garantem alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta