OFMT 050405 TR ST900

N.º do artigo: 213321 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,98 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,98 € / Peça
sob pedido
Em stock
3 750 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível OFMT 050405 TR
Tipo ST900
Raio do canto 0,5 mm
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,17 mm
Número de trocas/cortes 8
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213321 ST900
EAN/GTIN 4045197553836
Número do fabricante 213321 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
350
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
210
Aço < 1100 N/mm²
P
200
Aço < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis extremamente estáveis de acordo com as dimensões ISO normalizadas sinterizadas com precisão e retificadas. Os substratos de grão fino garantem alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta