Fresa de grande avanço Hi5 42/3

N.º do artigo: 213110 42/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Hi5
⌀ das lâminas DC 42 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste con taladro
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 22,7 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 2,2 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
Pastilha de corte reversível adequada POMX 10T5..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213110 42/3
EAN/GTIN 4045197953971
Número do fabricante 213110 42/3

Descrição

Descripción:

Fresa de grande avanço potente e de corte suave.
Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.
Também pode ser usada para semiacabamento.
Rentável graças à pastilha reversível com 5 arestas de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 com lâmina n.º 674252 tam. 20IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta