{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Hi5 | |
⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 105,85 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,2 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | POMX 10T5.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 213110 125/10 | |
EAN/GTIN | 4062406058470 | |
Número do fabricante | 213110 125/10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de grande avanço Hi5 125/10
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
796,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
684,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
643,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
⌀ das lâminas DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Tipo de produto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |