XOMU146715ZZER TI

N.º do artigo: 213046 TI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    24,89 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 003 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XOMU146715ZZER
Tipo TI
Tipo HB4430
Óleo de corte HM
profundidade de corte recomendada ap máx. 0,8 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 3 mm
Raio de programação com ap máx. 3 mm
Avanço fz por dente 0,8 mm
Número de trocas/cortes 3
Revestimento PVD
Raio do canto 1,5 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213046 TI
EAN/GTIN 4062406267155
Número do fabricante 213046 TI

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Conceito de pastilhas reversíveis inovador através de pastilhas de corte reversíveis de 3 arestas de corte (2×3 arestas de corte) de dupla face. Materiais de corte de alto desempenho para uma eficiência particularmente elevada.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5...1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta