{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XOMU094812ZZER | |
Tipo | HART | |
Tipo | HB4715 | |
Óleo de corte | HM | |
profundidade de corte recomendada ap máx. | 0,6 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 1,5 mm | |
Raio de programação com ap máx. | 2 mm | |
Avanço fz por dente | 0,8 mm | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Revestimento | AlTiN | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 213028 HART | |
EAN/GTIN | 4062406266578 | |
Número do fabricante | 213028 HART |