XOMU094812ZZER ST900

N.º do artigo: 213024 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    21,95 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,29 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 308 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XOMU094812ZZER
Tipo ST900
Tipo HB4020
Óleo de corte HM
profundidade de corte recomendada ap máx. 1,2 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1,5 mm
Raio de programação com ap máx. 2 mm
Avanço fz por dente 1,1 mm
Número de trocas/cortes 6
Revestimento AlTiCrN
Raio do canto 1,2 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213024 ST900
EAN/GTIN 4062406266554
Número do fabricante 213024 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
330
Aço < 750 N/mm²
P
280
Aço < 900 N/mm²
P
240
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Conceito de pastilhas reversíveis inovador através de pastilhas de corte reversíveis de 3 arestas de corte (2×3 arestas de corte) de dupla face. Materiais de corte de alto desempenho para uma eficiência particularmente elevada.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5...1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta