Cepillo de alambres ∙ 290 mm

N.º do artigo: 2130
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
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2130
EAN/GTIN 4000896012510
Número do fabricante 2130
Número L L60140 413

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Procesamiento de, p. ej., acero
adecuado también para la limpieza de, p. ej., rejillas
  • Cerdas resistentes
  • 4 hileras
  • Altura de las cerdas: 25 mm
  • Cuerpo de madera
  • Orificio para suspensión
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 290 mm
  • Peso neto (kg): 0.17 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta