Llave acodada con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior (pulgadas), cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

N.º do artigo: 212Z.3/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212Z.3/16
EAN/GTIN 7610733008100
Número do fabricante PB 212Z.3/16
Número L L60060 1579

Descrição

Descripción:

  • Llave acodada con cabeza esférica
  • Para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Longitud interior del mango: 86 mm
  • Longitud interior del pasador: 24 mm
  • Perfil: para tornillos hexagonales interiores pulgadas
  • Toma hexagonal tamaño de tornillo pulgadas Dimensiones: 3/16″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta